alc 切断 工具のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
219件の「alc 切断 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ALC のこぎり」、「チップソー ALC」、「alc カッター」などの商品も取り扱っております。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷

木材用・ALC用・リフォーム作業用セーバーソーブレード。バイメタルブレードは折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
刃厚(mm) 1.3
1箱(5本)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(2枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

125mm厚ALCを一気に切断!
刃物外径(Φmm) 405(ダイヤモンドホイール)、405(切断砥石) 刃物内径(Φmm) 25.4 最大切込深さ(mm)(90°時) 125 回転数(min-1[r.p.m]) 2300 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 CB-154 全長(mm) 550 仕様 マキタ製集じん機に接続できます。 付属品 ボックスレンチ17 質量(kg) 15.5
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


厚さ(mm) 2.2 内径(Φmm) 25.4 適合機種 カッタ:4116 高さ(mm) 5 適合材 ALC
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 六角レンチ 全長(mm) 36 有効長(mm) 36
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃材の切断、分別・リサイクルに最適 A型.B型刃を取替え出来るようになっているので、木工.プラスチック.軟鋼板の切削まであらゆる用途で使用出来る。 切断状況.条件により対応出来る角度調整可能ハンドル(柄)を採用している。 切断時、握りやすく又力が入りやすいD型ハンドルを採用している。
刃長(mm) 250 適合替刃 A型(PC・木工用)、B型(軟鋼材用)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

粉塵の排出や放熱性が優れています!。コンクリート切断用ウェーブタイプ
用途コンクリート全般、レンガ、ALC、モルタル、石材等の切断に 刃厚(mm) 2 タイプ 乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14500 適合材 コンクリート全般、レンガ、ALC、モルタル、石材等 ダイヤ層幅(mm) 7
1枚
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容 六角レンチ 全長(mm) 66 シャンク径(Φmm) 六角軸13
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。
1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

用途に合わせて角度2段切り替え可能!サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途ALCボード、窯業サイディング、銅管、真鍮パイプ ピッチ(mm) 2.1 表面処理 (刃部)黒染仕上げ 折込 折込 材質(刃) SK-85 刃先処理 衝撃焼入 切り溝幅(mm) 0.85±0.05 のこぎり板厚(mm) 0.6 刃渡り(mm) 210
1丁
1,688 税込1,857
翌々日出荷

1組(5枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 仕様 乾式 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプ セグメント 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 ダイヤ層幅(mm) 7
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード用。 穴径(Φmm) 20 刃厚(mm) 1.4 切断能力(mm) - 適合材 窯業サイディングボード
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 仕様 乾湿両用 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプ ターボ 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm) 230 サイズ 13 シャンク径(Φmm) 三本溝10 刃先径(Φmm) 13 有効長(mm) 150
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm) 305 刃物内径(Φmm) 25.4 最大切込深さ(mm)(90°時) 100 回転数(min-1[r.p.m]) 3500 電源(V) 単相100 電流(A) 15 定格消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 CB-210 種別 ダイヤモンドホイール付 全長(mm) 632 付属品 ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17 質量(kg) 8.8
1台
71,980 税込79,178
当日出荷